ETI - EPC-PMP 30-25 poliészter szerelőlap, 262x198x3 mm SX150409 - 001102616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 262 mm
Szélesség - 198 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895831983
Sonepar cikkszám
SX150409
Gyártói cikkszám
001102616
Gyártói típuskód
EPC-PMP 30-25
Anyag:
műanyag
Magasság:
262 mm
Szélesség:
198 mm
Perforált:
Nem
EPC-PMP 30-25 poliészter szerelőlap, 262x198x3 mm