ETI - EPC-PMP 40-30 poliészter szerelőlap, 360x248x3 mm SX150410 - 001102617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 360 mm
Szélesség - 248 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895831990
Sonepar cikkszám
SX150410
Gyártói cikkszám
001102617
Gyártói típuskód
EPC-PMP 40-30
Anyag:
műanyag
Magasság:
360 mm
Szélesség:
248 mm
Perforált:
Nem
EPC-PMP 40-30 poliészter szerelőlap, 360x248x3 mm