ETI - EPC-PMP 40-40 poliészter szerelőlap, 360x348x3 mm SX150411 - 001102618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 360 mm
Szélesség - 348 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895832003
Sonepar cikkszám
SX150411
Gyártói cikkszám
001102618
Gyártói típuskód
EPC-PMP 40-40
Anyag:
műanyag
Magasság:
360 mm
Szélesség:
348 mm
Perforált:
Nem
EPC-PMP 40-40 poliészter szerelőlap, 360x348x3 mm