ETI - EPC-PMP 50-40 poliészter szerelőlap, 460x348x3 mm SX150412 - 001102619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 460 mm
Szélesség - 348 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895832010
Sonepar cikkszám
SX150412
Gyártói cikkszám
001102619
Gyártói típuskód
EPC-PMP 50-40
Anyag:
műanyag
Magasság:
460 mm
Szélesség:
348 mm
Perforált:
Nem
EPC-PMP 50-40 poliészter szerelőlap, 460x348x3 mm