ETI - EPC-PMP 60-40 poliészter szerelőlap, 558x348x3 mm SX150413 - 001102620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 558 mm
Szélesség - 348 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895832027
Sonepar cikkszám
SX150413
Gyártói cikkszám
001102620
Gyártói típuskód
EPC-PMP 60-40
Anyag:
műanyag
Magasság:
558 mm
Szélesség:
348 mm
Perforált:
Nem
EPC-PMP 60-40 poliészter szerelőlap, 558x348x3 mm