ETI - EPC-PMP 60-50 poliészter szerelőlap, 558x448x3 mm SX150414 - 001102621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 558 mm
Szélesség - 448 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895832034
Sonepar cikkszám
SX150414
Gyártói cikkszám
001102621
Gyártói típuskód
EPC-PMP 60-50
Anyag:
műanyag
Magasság:
558 mm
Szélesség:
448 mm
Perforált:
Nem
EPC-PMP 60-50 poliészter szerelőlap, 558x448x3 mm