ETI - EPC-PMP 80-30 poliészter szerelőlap, 756x248x3 mm SX150415 - 001102622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 756 mm
Szélesség - 248 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895832041
Sonepar cikkszám
SX150415
Gyártói cikkszám
001102622
Gyártói típuskód
EPC-PMP 80-30
Anyag:
műanyag
Magasság:
756 mm
Szélesség:
248 mm
Perforált:
Nem
EPC-PMP 80-30 poliészter szerelőlap, 756x248x3 mm