ETI - EPC-PMP 80-60 poliészter szerelőlap, 756x548x4 mm SX150416 - 001102623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 756 mm
Szélesség - 648 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895832058
Sonepar cikkszám
SX150416
Gyártói cikkszám
001102623
Gyártói típuskód
EPC-PMP 80-60
Anyag:
műanyag
Magasság:
756 mm
Szélesség:
648 mm
Perforált:
Nem
EPC-PMP 80-60 poliészter szerelőlap, 756x548x4 mm