ETI - EPC-W 30-25-14 poliészter szekrény átlátszó ablakos ajtóval, IP66, 300x250x140 mm SX150419 - 001102608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Mélység - 140 mm
Ház anyaga - műanyag
Névleges áram (In) - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895831907
Sonepar cikkszám
SX150419
Gyártói cikkszám
001102608
Gyártói típuskód
EPC-W 30-25-14
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP66
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
EPC-W 30-25-14 poliészter szekrény átlátszó ablakos ajtóval, IP66, 300x250x140 mm