ETI - EPC-W 60-50-23 poliészter szekrény átlátszó ablakos ajtóval, IP66, 600x500x230 mm SX150424 - 001102613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Mélység - 230 mm
Ház anyaga - műanyag
Névleges áram (In) - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895831952
Sonepar cikkszám
SX150424
Gyártói cikkszám
001102613
Gyártói típuskód
EPC-W 60-50-23
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Mélység:
230 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP66
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
EPC-W 60-50-23 poliészter szekrény átlátszó ablakos ajtóval, IP66, 600x500x230 mm