ETI - EPC-W 80-60-30 poliészter szekrény átlátszó ablakos ajtóval, IP66, 800x600x300 mm SX150426 - 001102615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 800 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 300 mm
Ház anyaga - műanyag
Névleges áram (In) - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895831976
Sonepar cikkszám
SX150426
Gyártói cikkszám
001102615
Gyártói típuskód
EPC-W 80-60-30
Magasság:
800 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
300 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP66
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
EPC-W 80-60-30 poliészter szekrény átlátszó ablakos ajtóval, IP66, 800x600x300 mm