ETI - ERB2-M DIN sínre szerelhető foglalat ERM2-höz SX150448 - 002473013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 27 mm
Mélység - 82 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400013705
Sonepar cikkszám
SX150448
Gyártói cikkszám
002473013
Gyártói típuskód
ERB2-M
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
27 mm
Mélység:
82 mm
Magasság:
75 mm
ERB2-M DIN sínre szerelhető foglalat ERM2-höz