ETI - ERB2-T DIN sínre szerelhető foglalat ERM2-höz SX150449 - 002473012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 27 mm
Mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400013699
Sonepar cikkszám
SX150449
Gyártói cikkszám
002473012
Gyártói típuskód
ERB2-T
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
27 mm
Mélység:
80 mm
Magasság:
76 mm
ERB2-T DIN sínre szerelhető foglalat ERM2-höz