ETI - ERB4-M DIN sínre szerelhető foglalat ERM4-hez SX150450 - 002473015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 27 mm
Mélység - 82 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400013729
Sonepar cikkszám
SX150450
Gyártói cikkszám
002473015
Gyártói típuskód
ERB4-M
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
27 mm
Mélység:
82 mm
Magasság:
75 mm
ERB4-M DIN sínre szerelhető foglalat ERM4-hez