ETI - ERB4-T DIN sínre szerelhető foglalat ERM4-hez SX150451 - 002473014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 27 mm
Mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400013712
Sonepar cikkszám
SX150451
Gyártói cikkszám
002473014
Gyártói típuskód
ERB4-T
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
27 mm
Mélység:
80 mm
Magasság:
76 mm
ERB4-T DIN sínre szerelhető foglalat ERM4-hez