ETI - ERM2-024DC dugaszolható ipari relé 2 váltó érintkezővel SX150460 - 002473000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Névleges áram - 12 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400013644
Sonepar cikkszám
SX150460
Gyártói cikkszám
002473000
Gyártói típuskód
ERM2-024DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Névleges áram:
12 A
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Szélesség:
21.2 mm
Magasság:
27.5 mm
Védettség (IP):
IP40
Mélység:
35.6 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
ERM2-024DC dugaszolható ipari relé 2 váltó érintkezővel