ETI - ERM4-012DCL dugaszolható ipari relé 4 váltó érintkezővel, LED-es SX150464 - 002473021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400013682
Sonepar cikkszám
SX150464
Gyártói cikkszám
002473021
Gyártói típuskód
ERM4-012DCL
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-12 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Névleges áram:
6 A
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Szélesség:
21.2 mm
Magasság:
27.5 mm
Védettség (IP):
IP40
Mélység:
35.6 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
ERM4-012DCL dugaszolható ipari relé 4 váltó érintkezővel, LED-es