ETI - ERM4-024ACL dugaszolható ipari relé 4 váltó érintkezővel, LED-es SX150466 - 002473009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400013613
Sonepar cikkszám
SX150466
Gyártói cikkszám
002473009
Gyártói típuskód
ERM4-024ACL
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Névleges áram:
6 A
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Szélesség:
21.2 mm
Magasság:
27.5 mm
Védettség (IP):
IP40
Mélység:
35.6 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC