ETI - ERM4-024DC dugaszolható ipari relé 4 váltó érintkezővel SX150467 - 002473006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400013668
Sonepar cikkszám
SX150467
Gyártói cikkszám
002473006
Gyártói típuskód
ERM4-024DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Névleges áram:
6 A
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Szélesség:
21.2 mm
Magasság:
27.5 mm
Védettség (IP):
IP40
Mélység:
35.6 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
ERM4-024DC dugaszolható ipari relé 4 váltó érintkezővel