ETI - ERP12-4 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 4x12 modul SX150475 - 001101206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895609926
Sonepar cikkszám
SX150475
Gyártói cikkszám
001101206
Gyártói típuskód
ERP12-4
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
326 mm
Magasság:
720 mm
Beépítési mélység:
125 mm
Mélység:
120 mm
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
ERP12-4 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 4x12 modul