ETI - ERP12-5 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 5x12 modul SX150476 - 001101298
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 5
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895804475
Sonepar cikkszám
SX150476
Gyártói cikkszám
001101298
Gyártói típuskód
ERP12-5
Sorok száma:
5
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
326 mm
Magasság:
809 mm
Beépítési mélység:
125 mm
Mélység:
120 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
ERP12-5 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 5x12 modul