ETI - ERP18-1 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 1x18 modul SX150479 - 001101208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895609940
Sonepar cikkszám
SX150479
Gyártói cikkszám
001101208
Gyártói típuskód
ERP18-1
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
451 mm
Magasság:
306 mm
Beépítési mélység:
125 mm
Mélység:
120 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
ERP18-1 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 1x18 modul