ETI - ERP18-2 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 2x18 modul SX150480 - 001101210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895609964
Sonepar cikkszám
SX150480
Gyártói cikkszám
001101210
Gyártói típuskód
ERP18-2
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
451 mm
Magasság:
447 mm
Beépítési mélység:
125 mm
Mélység:
120 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
ERP18-2 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 2x18 modul