ETI - ERP18-4 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 4x18 modul SX150482 - 001101214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895610007
Sonepar cikkszám
SX150482
Gyártói cikkszám
001101214
Gyártói típuskód
ERP18-4
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
461 mm
Magasság:
725 mm
Beépítési mélység:
125 mm
Mélység:
120 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
ERP18-4 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 4x18 modul