ETI - ERP18-5 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 5x18 modul SX150483 - 001101216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 5
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895610021
Sonepar cikkszám
SX150483
Gyártói cikkszám
001101216
Gyártói típuskód
ERP18-5
Sorok száma:
5
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
451 mm
Magasság:
849 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Beépítési szélesség:
418 mm
Beépítési mélység:
125 mm
Mélység:
120 mm
Beépítési magasság:
809 mm
Zárás módja:
nyomógomb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen