ETI - ERP18-6 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 6x18 modul SX150484 - 001101218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 6
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895610045
Sonepar cikkszám
SX150484
Gyártói cikkszám
001101218
Gyártói típuskód
ERP18-6
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
451 mm
Magasság:
983 mm
Beépítési mélység:
125 mm
Mélység:
120 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
ERP18-6 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 6x18 modul