ETI - ERP24-2 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 2x24 modul SX150486 - 001101293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895797487
Sonepar cikkszám
SX150486
Gyártói cikkszám
001101293
Gyártói típuskód
ERP24-2
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
542 mm
Magasság:
465 mm
Beépítési mélység:
125 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
ERP24-2 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 2x24 modul