ETI - ERP24-3 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 3x24 modul SX150487 - 001101294
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895797494
Sonepar cikkszám
SX150487
Gyártói cikkszám
001101294
Gyártói típuskód
ERP24-3
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
542 mm
Magasság:
600 mm
Beépítési mélység:
125 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen
ERP24-3 műanyag süllyesztett fémajtós elosztó 3x24 modul