ETI - ES-BTO végbak DIN TH35 sínre SX150511 - 003903075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavar nélküli
Szélesség - 8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895861348
Sonepar cikkszám
SX150511
Gyártói cikkszám
003903075
Gyártói típuskód
ES-BTO
Szín:
fekete
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavar nélküli
Szélesség:
8 mm
Anyag:
műanyag
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
ES-BTO végbak DIN TH35 sínre