Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-CBC.16B csavaros sorkapocs, 16 mm2, kék SX150523 - 003903048

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-CBC.16B csavaros sorkapocs, 16 mm2, kék SX150523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-25 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-25 mm2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895860952

Sonepar cikkszám

SX150523

Gyártói cikkszám

003903048

Gyártói típuskód

ESC-CBC.16B

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-25 mm2

Névleges áram In:

114 A

ESC-CBC.16B csavaros sorkapocs, 16 mm2, kék