Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-CBC.35 csavaros sorkapocs, 35 mm2, szürke SX150528 - 003903005

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-CBC.35 csavaros sorkapocs, 35 mm2, szürke SX150528

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-50 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-50 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895859666

Sonepar cikkszám

SX150528

Gyártói cikkszám

003903005

Gyártói típuskód

ESC-CBC.35

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-50 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

56 mm

Magasság:

63 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-50 mm2

Névleges áram In:

134 A

ESC-CBC.35 csavaros sorkapocs, 35 mm2, szürke