Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-CBC.4 csavaros sorkapocs, 4 mm2, szürke SX150532 - 003903001

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-CBC.4 csavaros sorkapocs, 4 mm2, szürke SX150532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-6 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895859628

Sonepar cikkszám

SX150532

Gyártói cikkszám

003903001

Gyártói típuskód

ESC-CBC.4

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-6 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

6 mm

Magasság:

52 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-6 mm2

Névleges áram In:

45 A

ESC-CBC.4 csavaros sorkapocs, 4 mm2, szürke