Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-CBD.50B nagyáramú sorkapocs, 50 mm2, kék SX150539 - 003903243

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-CBD.50B nagyáramú sorkapocs, 50 mm2, kék SX150539

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-50 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-50 mm2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895862833

Sonepar cikkszám

SX150539

Gyártói cikkszám

003903243

Gyártói típuskód

ESC-CBD.50B

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-50 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

védő-/G-sín

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

18 mm

Magasság:

62 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-50 mm2

Névleges áram In:

150 A

ESC-CBD.50B nagyáramú sorkapocs, 50 mm2, kék