Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-CBS.2 sorkapocs bontókapcsolóval, 2,5 mm2 SX150542 - 003903064

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-CBS.2 sorkapocs bontókapcsolóval, 2,5 mm2 SX150542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-2 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 75 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895861102

Sonepar cikkszám

SX150542

Gyártói cikkszám

003903064

Gyártói típuskód

ESC-CBS.2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-2 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Magasság:

52 mm

Hosszirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Szélesség:

5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-4 mm2

Névleges áram In:

22 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

630 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-4 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

ESC-CBS.2 sorkapocs bontókapcsolóval, 2,5 mm2