Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-GPA.150 nagyáramú sorkapocs, 150 mm2, szürke SX150548 - 003903008

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-GPA.150 nagyáramú sorkapocs, 150 mm2, szürke SX150548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 50-185 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 50-150 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 50-185 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895859697

Sonepar cikkszám

SX150548

Gyártói cikkszám

003903008

Gyártói típuskód

ESC-GPA.150

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

50-185 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

50-150 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

50-185 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

31 mm

Magasság:

99 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

50-150 mm2

Névleges áram In:

309 A

ESC-GPA.150 nagyáramú sorkapocs, 150 mm2, szürke