Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-GPA.240/FIX nagyáramú sorkapocs, 240 mm2, szürke SX150551 - 003903214

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-GPA.240/FIX nagyáramú sorkapocs, 240 mm2, szürke SX150551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 50-300 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 95-240 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 95-240 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895860426

Sonepar cikkszám

SX150551

Gyártói cikkszám

003903214

Gyártói típuskód

ESC-GPA.240/FIX

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

50-300 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

95-240 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

95-240 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

37 mm

Magasság:

115 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

95-240 mm2

Névleges áram In:

415 A

ESC-GPA.240/FIX nagyáramú sorkapocs, 240 mm2, szürke