Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-GPA.70/FIX nagyáramú sorkapocs, 70 mm2, szürke SX150553 - 003903211

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-GPA.70/FIX nagyáramú sorkapocs, 70 mm2, szürke SX150553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-95 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 10-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-95 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895859710

Sonepar cikkszám

SX150553

Gyártói cikkszám

003903211

Gyártói típuskód

ESC-GPA.70/FIX

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

10-95 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

10-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-95 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

20.5 mm

Magasság:

75 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

10-95 mm2

Névleges áram In:

192 A

ESC-GPA.70/FIX nagyáramú sorkapocs, 70 mm2, szürke