Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-GPM.150/FIX nagyáramú sorkapocs, 150 mm2, szürke SX150556 - 003903216

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-GPM.150/FIX nagyáramú sorkapocs, 150 mm2, szürke SX150556

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 35-240 mm2

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895860440

Sonepar cikkszám

SX150556

Gyártói cikkszám

003903216

Gyártói típuskód

ESC-GPM.150/FIX

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

35-240 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

2. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

42 mm

Magasság:

76 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Névleges áram In:

440 A

ESC-GPM.150/FIX nagyáramú sorkapocs, 150 mm2, szürke