Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-GPM.240/FIX nagyáramú sorkapocs, 240 mm2, szürke SX150557 - 003903217

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-GPM.240/FIX nagyáramú sorkapocs, 240 mm2, szürke SX150557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 35-300 mm2

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895860457

Sonepar cikkszám

SX150557

Gyártói cikkszám

003903217

Gyártói típuskód

ESC-GPM.240/FIX

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

35-300 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

2. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

52 mm

Magasság:

89 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Névleges áram In:

600 A

ESC-GPM.240/FIX nagyáramú sorkapocs, 240 mm2, szürke