Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-PTC/2/10 dugaszolható áthidaló ESC-CBC.2 és ESC2-DBC.2-höz, 10 pólusú SX150566 - 003903019

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-PTC/2/10 dugaszolható áthidaló ESC-CBC.2 és ESC2-DBC.2-höz, 10 pólusú SX150566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - befektethető áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 10

  • Raszterméret - 51 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895860563

Sonepar cikkszám

SX150566

Gyártói cikkszám

003903019

Gyártói típuskód

ESC-PTC/2/10

Kivitel:

befektethető áthidaló

Áthidalt kapcsok száma:

10

Raszterméret:

51 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Nem

ESC-PTC/2/10 dugaszolható áthidaló ESC-CBC.2 és ESC2-DBC.2-höz, 10 pólusú