Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-PTC/4/10 dugaszolható áthidaló ESC-CBC.4 és ESC2-DBC.4-hez, 10 pólusú SX150568 - 003903021

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-PTC/4/10 dugaszolható áthidaló ESC-CBC.4 és ESC2-DBC.4-hez, 10 pólusú SX150568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - befektethető áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 10

  • Raszterméret - 60 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895860587

Sonepar cikkszám

SX150568

Gyártói cikkszám

003903021

Gyártói típuskód

ESC-PTC/4/10

Kivitel:

befektethető áthidaló

Áthidalt kapcsok száma:

10

Raszterméret:

60 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Nem

ESC-PTC/4/10 dugaszolható áthidaló ESC-CBC.4 és ESC2-DBC.4-hez, 10 pólusú