Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-PTC/6/02 dugaszolható áthidaló ESC-CBC.6-hoz, 2 pólusú SX150569 - 003903034

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-PTC/6/02 dugaszolható áthidaló ESC-CBC.6-hoz, 2 pólusú SX150569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - befektethető áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Raszterméret - 16.2 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895860716

Sonepar cikkszám

SX150569

Gyártói cikkszám

003903034

Gyártói típuskód

ESC-PTC/6/02

Kivitel:

befektethető áthidaló

Áthidalt kapcsok száma:

2

Raszterméret:

16.2 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Nem

ESC-PTC/6/02 dugaszolható áthidaló ESC-CBC.6-hoz, 2 pólusú