Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-PTP2/02/B szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.2-höz, 2 pólusú, kék SX150571 - 003903025

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-PTP2/02/B szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.2-höz, 2 pólusú, kék SX150571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - befektethető áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Raszterméret - 9.2 mm

  • Szín - kék

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895860624

Sonepar cikkszám

SX150571

Gyártói cikkszám

003903025

Gyártói típuskód

ESC-PTP2/02/B

Kivitel:

befektethető áthidaló

Áthidalt kapcsok száma:

2

Raszterméret:

9.2 mm

Szín:

kék

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Szigetelt:

Igen

ESC-PTP2/02/B szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.2-höz, 2 pólusú, kék