ETI - ESC-PTP2/02/R szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.2-höz, 2 pólusú, piros SX150572 - 003903022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 9.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895860594
Sonepar cikkszám
SX150572
Gyártói cikkszám
003903022
Gyártói típuskód
ESC-PTP2/02/R
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
9.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
ESC-PTP2/02/R szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.2-höz, 2 pólusú, piros