ETI - ESC-PTP2/03/B szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.2-höz, 3 pólusú, kék SX150573 - 003903026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 3
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895860631
Sonepar cikkszám
SX150573
Gyártói cikkszám
003903026
Gyártói típuskód
ESC-PTP2/03/B
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
3
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
ESC-PTP2/03/B szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.2-höz, 3 pólusú, kék