ETI - ESC-PTP2/10/R szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.2-höz, 10 pólusú, piros SX150576 - 003903024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895860617
Sonepar cikkszám
SX150576
Gyártói cikkszám
003903024
Gyártói típuskód
ESC-PTP2/10/R
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
ESC-PTP2/10/R szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.2-höz, 10 pólusú, piros