ETI - ESC-PTP4/02/R szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.4-hez, 2 pólusú, piros SX150578 - 003903028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895860655
Sonepar cikkszám
SX150578
Gyártói cikkszám
003903028
Gyártói típuskód
ESC-PTP4/02/R
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
ESC-PTP4/02/R szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.4-hez, 2 pólusú, piros