ETI - ESC-PTP4/03/B szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.4-hez, 3 pólusú, kék SX150579 - 003903032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 3
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895860693
Sonepar cikkszám
SX150579
Gyártói cikkszám
003903032
Gyártói típuskód
ESC-PTP4/03/B
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
3
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
ESC-PTP4/03/B szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.4-hez, 3 pólusú, kék