ETI - ESC-PTP4/03/R szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.4-hez, 3 pólusú, piros SX150580 - 003903029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 3
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895860662
Sonepar cikkszám
SX150580
Gyártói cikkszám
003903029
Gyártói típuskód
ESC-PTP4/03/R
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
3
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
ESC-PTP4/03/R szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.4-hez, 3 pólusú, piros