ETI - ESC-PTP4/10/B szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.4-hez, 10 pólusú, kék SX150581 - 003903033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895860709
Sonepar cikkszám
SX150581
Gyártói cikkszám
003903033
Gyártói típuskód
ESC-PTP4/10/B
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
ESC-PTP4/10/B szigetelt dugaszolható áthidaló ESC-CBC.4-hez, 10 pólusú, kék